※使用例
神堂
いろどり結び
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紫
あかね
かき
すみれ
よもぎ
紫
茶
赤
金
銀
黒
紅白
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77441309
品番
9458
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長90cm 折径19cm
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
紫
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
900
折径(mm)
190