KAMI-CASE 本体

KAMI-CASE  本体 - 神堂KAMI-CASE  本体 - 神堂KAMI-CASE  本体 - 神堂KAMI-CASE  本体 - 神堂

冷凍や冷蔵に対応できるPP貼り加工で多様性に富んだ仕様で重厚感と質感にこだわった本格派の貼り箱で使い捨て弁当やおせち容器としてもお使いいただけます。

用途
貼り箱 冷蔵 冷凍 紙箱 化粧箱 祝い事
材質
紙・PP
サイズ
ミディアム
サイズ(cm)
13×13×5.7
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4799 77441090774410904799モミ
¥480
¥399
¥439(税込)
8日以内出荷
4798 77441108774411084798市松
¥450
¥369
¥406(税込)
8日以内出荷
4797 77441126774411264797市松
¥450
¥369
¥406(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする