神堂
KAMI-CASE 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・柄
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
柄
モミ
注文コード
77441090
品番
4799
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
冷凍や冷蔵に対応できるPP貼り加工で多様性に富んだ仕様で重厚感と質感にこだわった本格派の貼り箱で使い捨て弁当やおせち容器としてもお使いいただけます。
用途
貼り箱 冷蔵 冷凍 紙箱 化粧箱 祝い事
柄
モミ
材質
紙・PP
サイズ
ミディアム
サイズ(cm)
13×13×5.7