アルミブリッジ幅広タイプ1本

アルミブリッジ幅広タイプ1本 - 福農産業アルミブリッジ幅広タイプ1本 - 福農産業アルミブリッジ幅広タイプ1本 - 福農産業アルミブリッジ幅広タイプ1本 - 福農産業

ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。表面凸使用で滑りにくい。足元を気にせず機械の積み下ろしができる幅広タイプのアルミブリッジ。

用途
自走式畔草刈機、管理機、除雪機等小型機械の積み下ろし
材質
アルミ
全長(mm)
1800
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
使用:550
自重(kg)
10
内容量
1本(1本)
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。 最大積載荷重以上で使用しないでください。 強い衝撃を与えないで下さ。 フック(爪)がきっちりと引っかかっているか確認してから使用してください。 有効幅は使用できる部分の幅になります。有効幅以上の物を載せないでください。個人宅配送不可商品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444721FKN-180-55-0.2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする