※本体画像
福農産業
アルミブリッジ幅広タイプ1本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
77444721
品番
FKN-180-55-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。表面凸使用で滑りにくい。足元を気にせず機械の積み下ろしができる幅広タイプのアルミブリッジ。
用途
自走式畔草刈機、管理機、除雪機等小型機械の積み下ろし
材質
アルミ
全長(mm)
1800
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
使用:550
自重(kg)
10
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。 最大積載荷重以上で使用しないでください。 強い衝撃を与えないで下さ。 フック(爪)がきっちりと引っかかっているか確認してから使用してください。 有効幅は使用できる部分の幅になります。有効幅以上の物を載せないでください。個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません