吉川国工業所
スカンジナビア バスバスケット
ランドリーで使いやすい、クリアカラーのバスケットです。
脱衣かごや洗濯籠としても使いやすいサイズです。
持ち運び便利な取っ手付き。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:35.5×51×24 内寸:34×45×18.5
内容量
1個
注意
※本品だけではスタッキングすることができません。別売りのサポートバスケット(SCB-6)が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77444511
SCB-7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください