吉川国工業所
スカンジナビア バスバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77444511
品番
SCB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ランドリーで使いやすい、クリアカラーのバスケットです。
脱衣かごや洗濯籠としても使いやすいサイズです。
持ち運び便利な取っ手付き。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:35.5×51×24 内寸:34×45×18.5
注意
※本品だけではスタッキングすることができません。別売りのサポートバスケット(SCB-6)が必要です。