曜日別特売

バロンスクリーンホワイト涼風

バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻

・室外機の遮熱による省エネ対策にも。白色なのでアルミなどと違い、外観も馴染みやすいです。
・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。
・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。
・反射機能は糸が保持する限りは持続します。
・軽量なので施工も簡単です。

用途
・工場や倉庫の遮熱・害虫対策に最適
材質
ポリエチレン
色
白
遮光率(%)
50
内容量
1巻(200cm×50m)
関連資料:(1.2MB)
注意
※・ラインナップに遮光率は50、60、70%がございます。迷われましたら、60%をおすすめします。
※・商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744567636220671
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする