曜日別特売
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676

36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676
36220671 バロンスクリーンホワイト涼風 小泉製麻 77445676

バロンスクリーンホワイト涼風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1巻(200cm×50m)
注文コード
77445676
品番
36220671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・室外機の遮熱による省エネ対策にも。白色なのでアルミなどと違い、外観も馴染みやすいです。
・太陽光を反射する特殊な糸で出来た織物で、遮熱性はもちろん、紫外線反射による微小害虫の忌避効果もございます。
・農業用途でも利用されており、耐久性が高いです。
・反射機能は糸が保持する限りは持続します。
・軽量なので施工も簡単です。

用途
・工場や倉庫の遮熱・害虫対策に最適
材質
ポリエチレン
色
白
遮光率(%)
50
関連資料:(1.2MB)
注意
※・ラインナップに遮光率は50、60、70%がございます。迷われましたら、60%をおすすめします。
※・商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする