CONDOR(山崎産業)
YS.庭箒(シダ)N
天然シダの太い繊維があらゴミ・砂をしっかり 掃き取る。玄関・ベランダ用。
材質
キャップ/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)・アルミ合金、ジョイント/ポリアセタール、甲/ポリプロピレン、毛/シダ
幅(mm)
230
高さ(mm)
870~1290
質量(g)
305
奥行(mm)
25
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462957
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください