- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957

- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957
- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957
- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957
- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957
- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957
- YS.庭箒(シダ)N CONDOR(山崎産業) 77462957

YS.庭箒(シダ)N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77462957
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

天然シダの太い繊維があらゴミ・砂をしっかり 掃き取る。玄関・ベランダ用。

材質
キャップ/ポリプロピレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)・アルミ合金、ジョイント/ポリアセタール、甲/ポリプロピレン、毛/シダ
幅(mm)
230
高さ(mm)
870~1290
質量(g)
305
奥行(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする