コンドル 極 手編み箒 短柄

コンドル 極 手編み箒 短柄 - CONDOR(山崎産業)コンドル 極 手編み箒 短柄 - CONDOR(山崎産業)コンドル 極 手編み箒 短柄 - CONDOR(山崎産業)

現場・作業の仕上げに一掃き

材質
ハンドル(キャップ)/ポリエチレン、ハンドル(柄)/竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、毛/天然草
幅(mm)
400
高さ(mm)
935
質量(g)
470
奥行(mm)
50
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462939-
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする