- コンドル 極 手編み箒 短柄 CONDOR(山崎産業) 77462939

 

- コンドル 極 手編み箒 短柄 CONDOR(山崎産業) 77462939
- コンドル 極 手編み箒 短柄 CONDOR(山崎産業) 77462939
- コンドル 極 手編み箒 短柄 CONDOR(山崎産業) 77462939

コンドル 極 手編み箒 短柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77462939
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

現場・作業の仕上げに一掃き

材質
ハンドル(キャップ)/ポリエチレン、ハンドル(柄)/竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、毛/天然草
幅(mm)
400
高さ(mm)
935
質量(g)
470
奥行(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする