プロテック フリーハンドルタッチワン PH S
軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーコーティング。
対応ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
- 材質
- ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)樹脂被膜、ヘッド:PP、グリップ:PP
- 幅(mm)
- 90
- 高さ(mm)
- 1385
- 質量(g)
- 440
- 奥行(mm)
- 35
- 内容量
- 1本
掃除用具 の新着商品
カテゴリ

































