曜日別特売
MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799

 

MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799
MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799
MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799
MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799
MO658-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン PH S CONDOR(山崎産業) 77462799

プロテック フリーハンドルタッチワン PH S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色イエロー
内容量1本注文コード77462799品番MO658-00SU-MB-Y
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽い力でヘッドを着脱できる新機構を採用。吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーコーティング。
対応ヘッド
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

色
イエロー
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)樹脂被膜、ヘッド:PP、グリップ:PP
幅(mm)
90
高さ(mm)
1385
質量(g)
440
奥行(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする