曜日別特売

JN オムツ交換ベッドR3

JN オムツ交換ベッドR3 - CONDOR(山崎産業)JN オムツ交換ベッドR3 - CONDOR(山崎産業)

幅500mmコンパクトサイズのおむつ交換台。

付属品
設置ラベル・ご注意ラベル
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板、張材:ビニールレザー
幅(mm)
550
質量(kg)
30
高さ(mm)
930
奥行(mm)
800
内容量
1台
注意
※対象年齢:生後1ヶ月~24ヶ月の乳幼児
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462641YE-22Z-WK
¥266,000
¥239,800
¥263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする