曜日別特売
YE-22Z-WK JN オムツ交換ベッドR3 CONDOR(山崎産業) 77462641

 

YE-22Z-WK JN オムツ交換ベッドR3 CONDOR(山崎産業) 77462641
YE-22Z-WK JN オムツ交換ベッドR3 CONDOR(山崎産業) 77462641

JN オムツ交換ベッドR3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77462641
品番
YE-22Z-WK
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

幅500mmコンパクトサイズのおむつ交換台。

付属品
設置ラベル・ご注意ラベル
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板、張材:ビニールレザー
幅(mm)
550
質量(kg)
30
高さ(mm)
930
奥行(mm)
800
注意
※対象年齢:生後1ヶ月~24ヶ月の乳幼児
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする