CONDOR(山崎産業)
HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60
米国EPA認証除菌剤配合。洗浄液がたっぷりと含まれているので、手術室など、広い面積の清掃に最適です。
成分
第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール
材質
PET、PP、PE、セルロース
幅(mm)
640
入数(枚)
1袋5入×20袋
奥行(mm)
220
液性
弱酸性
内容量
1ケース(5枚×20袋)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462747
MO739-060X-MB
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください