曜日別特売
MO739-060X-MB HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60 CONDOR(山崎産業) 77462747

 

MO739-060X-MB HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60 CONDOR(山崎産業) 77462747
MO739-060X-MB HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60 CONDOR(山崎産業) 77462747
MO739-060X-MB HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60 CONDOR(山崎産業) 77462747

HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1ケース(5枚×20袋)
注文コード
77462747
品番
MO739-060X-MB
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

米国EPA認証除菌剤配合。洗浄液がたっぷりと含まれているので、手術室など、広い面積の清掃に最適です。

成分
第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール
材質
PET、PP、PE、セルロース
幅(mm)
640
入数(枚)
1袋5入×20袋
奥行(mm)
220
液性
弱酸性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする