日動電工
無停電接続端子台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77468496
品番
HV-UCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
メーター交換を無停電で行える端子台です。メーター交換時はシャントバーを使用してください。
仕様
対象線路:単相3線式/三相3線式
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60兼用
適合電線
2mm~14mm2