曜日別特売

メガネレンチ 両口 セット

メガネレンチ 両口 セット - はくでんメガネレンチ 両口 セット - はくでんメガネレンチ 両口 セット - はくでん

両端に異なるサイズのメガネレンチを備えたセットで、現場作業に便利です。
リング部がボルト・ナットをしっかりつかみ、力を確実に伝えます。
耐久性の高いクロムバナジウム鋼製で長期間使用できます。
携行に便利なホルダー付きで、サイズ管理や収納が簡単です。

用途
ボルト・ナットの脱着
セット内容
5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
形状
オフセット
寸法(mm)
5.5×7(123)、8×10(144)、10×12(162)、12×14(193)、14×17(223)、17×19(260)
内容
1セット(6本)
対辺寸法(mm)
5.5×7、8×10、10×12、12×14、14×17、17×19
表面処理
クロームメッキ、鏡面研磨仕上げ
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77468740HDBW-OS-6
¥2,130
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする