曜日別特売

棚下で使える プッシュダストボックス 3分別ワゴン 20L×3

棚下で使える プッシュダストボックス 3分別ワゴン 20L×3 - アスベル棚下で使える プッシュダストボックス 3分別ワゴン 20L×3 - アスベル棚下で使える プッシュダストボックス 3分別ワゴン 20L×3 - アスベル

棚やカウンターの下にもすっきり収まる省スペース設計で、ペダル式のように踏み続ける必要がなく、指先で軽く押すだけでワンタッチ開閉。調理中や連続してゴミを捨てたいときにも開けたまま固定できるので、作業がスムーズに進みます。
フタは左右に開く「両開き構造」。そのため、フタを全開にしても高さがあまり必要なく、棚下でも快適に使用可能。前面に凹凸がないため、分別用に3台並べても見た目すっきり。
カラーはホワイトとブラックの2色展開で、どんなインテリアにもなじむシンプルなデザイン。キッチン、リビング、洗面所など場所を選ばず使え、生活感を抑えた印象に。

材質
本体・袋止め・台座/ポリプロピレン フタ・フタ枠・ロックレバー/ABS樹脂 ロック軸・固定リング・リンクバー/ポリアセタール フタ用バネ・レバー用バネ/ステンレス鋼
色
ホワイト
容量(L)
20/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体:534×340×520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.8×34×45.2/個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77475295-
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥930/税込¥1,023
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする