曜日別特売

ユニードカクスSー36

ユニードカクスSー36 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

上からゴミが見えません。

トラスコ品番
188-2905
色
ブラック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
190
容量(L)
9
間口(mm)
190
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0585184700984
¥1,660
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする