HOME&HOME 開けても防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20SN

HOME&HOME 開けても防臭ペール グレー 21L 20L用ポリ袋対応 20SN - リス

フタにはパッキン付きでゴミの臭い漏れを軽減します。
簡単に開閉できるプッシュフタタイプ。
ポリ袋止め付き。

材質
本体・フタ・バネ部品・プッシュ部品・ポリ袋止め・フラップ・フラップ枠/PP パッキン/発泡PE フタ用バネ/鋼
寸法(mm)
186×388×457
色
グレー
容量(L)
21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0310077720SN
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする