ワイヤーふきん

ワイヤーふきん - 福昌ワイヤーふきん - 福昌ワイヤーふきん - 福昌ワイヤーふきん - 福昌ワイヤーふきん - 福昌
用途
工具の汚れ・サビ落としや、キッチンの油汚れ・水アカ取りのほか、野菜の泥落としなどに
仕様
メッシュタイプ
材質
ポリエステル
色
シルバー/ライトグレー
質量(g)
(約)5
入数(枚)
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)200×200×2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77475155FS-713
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする