福昌
ワイヤーふきん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77475155
品番
FS-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
工具の汚れ・サビ落としや、キッチンの油汚れ・水アカ取りのほか、野菜の泥落としなどに
仕様
メッシュタイプ
材質
ポリエステル
色
シルバー/ライトグレー
質量(g)
(約)5
入数(枚)
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)200×200×2