日動電工
埋設標識シート ケーブル注意
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
300
色
地色:黄/文字色:赤
種類
巾300mm S
1巻長さ(m)
100
折込
S
文字色
赤
地色
黄
内容量
1箱(4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477465
ND-HS300
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください