曜日別特売

熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付)

熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付) - グリーンクロス熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付) - グリーンクロス

設置場所を変えられるコーンタイプです。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載することができます。

用途
熱中症の予防や注意喚起に。
質量(kg)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1120×280×315
内容量
1台
注意
※温湿度計の指標は、温度からの計測です。防雨型の湿温度計が設置されていますが、雨ざらしの環境では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033776182105030900
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする