日動電工
埋設標識シート ケーブル注意
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
77477465
品番
ND-HS300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
300
色
地色:黄/文字色:赤
種類
巾300mm S
1巻長さ(m)
100
折込
S
文字色
赤
地色
黄