曜日別特売

SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート

SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ゴム複合材(黒、中硬、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ソフトメタル(シルバー、硬)のインサート組み合わせのSIMPLEXプラスチックハンマーです。
ハンドル保護用スリーブ一体型の鋳鉄製ハウジングで、高い耐破断性を備えています。
高品質で振動減衰性に優れた人間工学設計の木製ハンドル、グリップ部はニス二度塗りで汚れに強い仕様です。
すべての部品は交換・レトロフィット可能で、コスト削減と資源節約に貢献します。
ヘッド径 D30mm、D40mm をご用意しています。
この製品は 3029.049 - SIMPLEXプラスチックハンマー ゴム複合材(黒)・ソフトメタルチョッピングインサート、鋳鉄製ハウジング&高品質木製ハンドル仕様 / (Φ:40 mm) 製品グループの1モデルです

用途
樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去、幹内部の空洞の検出
材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性、【インサート 2】ゴム複合材(黒色)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】鋳鉄
直径(Φmm)
40
質量(g)
720
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
323 ×148.77 ×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.19MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774825213029.049
¥11,580
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする