曜日別特売

SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)

SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

SIMPLEX チョッピングインサート ソフトメタル
シルバー色
硬質
サイズ:D30mm、D40mm
アルミ製ハウジングには取付けできません。
この製品は 3209.049 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:40 mm) 製品グループの1モデルです

用途
樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去
材質
【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性
直径(Φmm)
40
質量(g)
114
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
78.3 ×45.5 ×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.19MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774825663209.049
¥7,130
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする