大工用屋根ハンマー AluTec
スムースフェイス仕様で、仕上げ作業や表面を傷つけたくない場面に最適です。
大工用屋根ハンマー AluTecアルミニウムと鍛造鋼製のハイブリッドヘッドデザインです。
非常に堅牢で耐久性のあるアルミニウムモノブロック構造です。
磁気付き釘ホルダー搭載です。
2コンポーネントグリップ仕様で、人間工学的かつ低振動です。
- 用途
- 屋根職人、大工・建具職人に。
- トラスコ品番
- 704-5823
- 材質
- アルミニウム・鋼
- 全長(mm)
- 380
- 質量(g)
- (ハンドルなし)450
- タイプ
- 打面:スムースフェイス
- 頭径(Φmm)
- 40
- 頭部長(mm)
- 225
- ホルダー
- マグネット付き釘ホルダー
- 内容量
- 1本
ハンマー の新着商品
カテゴリ












![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)













