大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス

大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD大工用屋根ハンマー AluTec チェッカーフェイス - PICARD

チェッカーフェイス加工により、釘打ち時の滑りを防ぎ、正確で安定した作業が可能です。
大工用屋根ハンマーAluTecチェッカーフェイスアルミニウムと鍛造鋼製のハイブリッドヘッドデザインです。
非常に堅牢で耐久性のあるアルミニウムモノブロック構造です。
磁気付き釘ホルダー搭載です。
2コンポーネントグリップ仕様で、人間工学的かつ低振動です。

用途
屋根職人、大工・建具職人に。
トラスコ品番
704-5822
材質
アルミニウム・鋼
全長(mm)
380
質量(g)
(ハンドルなし)450
タイプ
打面:チェッカーフェイス
頭径(Φmm)
40
頭部長(mm)
225
ホルダー
マグネット付き釘ホルダー
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058698890109811
¥64,540
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする