曜日別特売

真空保存シーラー専用袋

真空保存シーラー専用袋 - ナカバヤシ真空保存シーラー専用袋 - ナカバヤシ真空保存シーラー専用袋 - ナカバヤシ真空保存シーラー専用袋 - ナカバヤシ

酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。
冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。
他の食材の匂いがつきにくい。
湯せん調理・電子レンジ対応。
衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。
見やすい透明素材で中身が一目で分かる。

用途
食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484508NVSB-150150×20015×20
¥2,700
¥2,098
¥2,308(税込)
4日以内出荷
77484551NVSB-200200×25020×25
¥3,300
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする