曜日別特売

グリーンラッパーU3 WGU-3

グリーンラッパーU3 WGU-3 - ARC株式会社

対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
最大フィルムサイズ幅:450×1000m
450mmラップ対応、平型タイプ

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
鋼板
内寸法(mm)
熱板:385×125
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
奥行600、巾500、高さ125
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04849097WGU3
¥35,000
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする