ARC株式会社
グリーンラッパーB3 WGB-3
対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
最大フィルムサイズ幅:420×750m
400mmラップ対応、フィルム収納タイプ
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
鋼板
内寸法(mm)
熱板:385×125
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
奥行445、巾500、高さ210
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04847837
WGB3
¥
35,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください