温度・湿度センサTHDシリーズ
小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:RS485(Modbus RTU)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現
- タイプ
- ルームタイプ(室内型)
- 保護構造
- IP10(IEC規格)
- 本体質量(g)
- 55
- 表示方式
- 無表示
- 出力方式
- RS485通信出力
- 分解能
- 1/1000
- 温度測定範囲(℃)
- -19.9~60.0
- 電源電圧(V)
- DC24
- 使用環境温度(℃)
- -20~60、保存時: -20~60
- サンプリング周期
- 0.5秒
- 温度測定精度
- ±1.0℃(常温区間)
- 湿度測定精度
- ±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)
- 取得規格
- CE、UKCA、K、EAL、RoHS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 湿度測定範囲(%RH)
- 0.0~99.9(推奨: 0.0~90.0%)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.28MB)
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ






















