フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC100~200Vを任意で選択できます。
複数温度を同時管理可能な装置です。
デジタル操作で設定が簡単です。
度数管理の効率化に貢献します。
精密機器の制御に適しています。
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ























