曜日別特売
ERS4296BE 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 77707668

ERS4296BE 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 77707668
ERS4296BE 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 77707668
ERS4296BE 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 77707668

1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプERS4296BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77707668
品番
ERS4296BE
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

CDM-R 35W 器具相当

材質(本体)
アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール
1400TYPE LEDモジュール付
消費電力(W)
14
電源
内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光色
白色
定格光束(lm)
1385
調光の可否
不可
LED交換
不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする