メダルシール

メダルシール - HEADS(ヘッズ)メダルシール - HEADS(ヘッズ)メダルシール - HEADS(ヘッズ)メダルシール - HEADS(ヘッズ)メダルシール - HEADS(ヘッズ)

メダルデザインのギフトシール(強粘着)です。くまとうさぎのイラストに「よくがんばりました」のメッセージをあしらった可愛いデザインで、運動会や子供会などの学校行事や、合格祝いなどにぴったり。

用途
ギフトラッピング
仕様
シート/強粘着
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×50
素材
コート紙
内容量
1パック(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77796848MDL-1S
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする