MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848

※イメージ

MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848
MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848
MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848
MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848
MDL-1S メダルシール HEADS(ヘッズ) 77796848

メダルシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
77796848
品番
MDL-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

メダルデザインのギフトシール(強粘着)です。くまとうさぎのイラストに「よくがんばりました」のメッセージをあしらった可愛いデザインで、運動会や子供会などの学校行事や、合格祝いなどにぴったり。

用途
ギフトラッピング
仕様
シート/強粘着
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×50
素材
コート紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする