曜日別特売

シルバーメッセージシール

シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)シルバーメッセージシール - HEADS(ヘッズ)

メッセージが入ったシルバーのギフトシールです。不織布、オーガンジー、ワックスペーパーの素材に使ってもはがれにくい超強粘着シールです。シルバーの光沢とシンプルなデザインがスタイリッシュで高級感を感じさせ、シーンを選ばず使いやすいメッセージシールです。

用途
ギフトラッピング
仕様
シート/超強粘着
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×18
素材
ホイル紙
内容量
1パック(100枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SMS-1S 7779680577796805SMS-1S
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
SMS-2S 7779682177796821SMS-2S
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
SMS-3S 7779683077796830SMS-3S
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
SMS-4S 7779683977796839SMS-4S
オープン
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする