曜日別特売
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821

※イメージ

SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821
SMS-2S シルバーメッセージシール HEADS(ヘッズ) 77796821

シルバーメッセージシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
77796821
品番
SMS-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

メッセージが入ったシルバーのギフトシールです。不織布、オーガンジー、ワックスペーパーの素材に使ってもはがれにくい超強粘着シールです。シルバーの光沢とシンプルなデザインがスタイリッシュで高級感を感じさせ、シーンを選ばず使いやすいメッセージシールです。

用途
ギフトラッピング
仕様
シート/超強粘着
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×18
素材
ホイル紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする