HEADS(ヘッズ)
不織布にも貼れる透明ロールシール
W35×H18mmサイズの楕円の透明シール(封緘シール)です。超強粘着タイプなので、不織布、オーガンジー、ワックスペーパーなどの剥がれやすい素材にもしっかりと貼れ、留めシールとして活躍します。
用途
ギフトラッピング
仕様
ロール/超強粘着
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×18
素材
PET[透明]
内容量
1パック(500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796857
MFH-2RS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください