MFH-2RS 不織布にも貼れる透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 77796857

※イメージ

MFH-2RS 不織布にも貼れる透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 77796857
MFH-2RS 不織布にも貼れる透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 77796857
MFH-2RS 不織布にも貼れる透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 77796857
MFH-2RS 不織布にも貼れる透明ロールシール HEADS(ヘッズ) 77796857

不織布にも貼れる透明ロールシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(500枚)
注文コード
77796857
品番
MFH-2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

W35×H18mmサイズの楕円の透明シール(封緘シール)です。超強粘着タイプなので、不織布、オーガンジー、ワックスペーパーなどの剥がれやすい素材にもしっかりと貼れ、留めシールとして活躍します。

用途
ギフトラッピング
仕様
ロール/超強粘着
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×18
素材
PET[透明]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする