HEADS(ヘッズ)
エアリスブーケラッピング
やさしい色味のブーケ用ラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
仕様
サテンリボン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×430
素材
不織布、ナイロン
内容量
1パック(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796428
ARS-BWM1
ソフトピンク
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796437
ARS-BWM2
ソフトイエロー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください