曜日別特売
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428

※イメージ

ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428
ARS-BWM1 エアリスブーケラッピング HEADS(ヘッズ) 77796428

エアリスブーケラッピング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ソフトピンク
内容量1パック(10枚)注文コード77796428品番ARS-BWM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

やさしい色味のブーケ用ラッピング資材です。

用途
ギフトラッピング
色
ソフトピンク
仕様
サテンリボン付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×430
素材
不織布、ナイロン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする