ウッドスリットバスケット
横長タイプの木製バスケット(クロス付き)です。シンプルなデザインながらも、自然素材を使った手作りの風合いとやさしいナチュラルカラーで、幅広いお店の雰囲気に馴染むバスケットです。
- 用途
- ギフトラッピング
- 仕様
- クロス付(280×200mm)
- 色
- ウッド
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 250(235)×100(85)×50
- 素材
- 杉/綿ポリエステル混
- 内容量
- 1パック(6個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なったり、反りや曲がり・割れ等が発生する場合がございます。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
























