※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ウッドスリットバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
77796419
品番
WSB-BKWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
横長タイプの木製バスケット(クロス付き)です。シンプルなデザインながらも、自然素材を使った手作りの風合いとやさしいナチュラルカラーで、幅広いお店の雰囲気に馴染むバスケットです。
用途
ギフトラッピング
仕様
クロス付(280×200mm)
色
ウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250(235)×100(85)×50
素材
杉/綿ポリエステル混
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なったり、反りや曲がり・割れ等が発生する場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。