曜日別特売

フォトプリントボックス

フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)フォトプリントボックス - HEADS(ヘッズ)

美しい花の写真とリアルな木目のフレームを組み合わせた、上質な印象のギフトボックス(貼箱)です。フレーム部分と写真面に段差があり、まるで本物のアートパネルのような立体感。側面にも丁寧な木目デザインが施されており、高級感あふれる仕上がりのギフトボックスです。

用途
ギフトラッピング
仕様
目安容量:マドレーヌ5個
素材
紙
内容量
1パック(6個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PPF-HBM 7779665677796656PPF-HBMイエロー外寸:88×220×50/内寸:80×212×46
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
PPF-HBS 7779666577796665PPF-HBSピンク外寸:140×140×50/内寸:132×132×46
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする